Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Taille de l’extrémité7/16 po
- Hauteur1.69 po
- Taille hexagonale0.56 po
- Facteur de coupure du tuyau0.85 po
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Diamètre intérieur0.15 po
- Longueur2.43 po
- Longueur totale2.43 po
- Poids global0.11 lb
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.11 lb
- Largeur0.83 po
Détails
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles3TR18CT, 3TR7, 3TR7N, 3TR8, 3TR8N
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Nom abrégé de la connexion 2Conduite/tuyau/tuyau
- Pays d’origineMX
- Filetage de l’extrémité 1(JIC 37) 7/16-20
- Type de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Forme d’ajustement45°
- Numéro de catalogue du fabricant4TA4FJA4
- Numéro CUP du fabricant810903034930
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsRaccords de tuyau
- Norme de filetageJIC 37
- Type de filJIC 37
- CUP_NON810903034930
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau