Motion
T11498 MARTEAU HICKORY 16OZ PÉPIN À BILLE

Plumb
T11498 HAMMER HICKORY 16OZ BALL PEIN

Tête de 1 lb, manche en hickory, 12-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI12328150
N° MFRT11498 HAMMER HICKORY 16OZ BALL PEIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Plumb
T11498 HAMMER HICKORY 16OZ BALL PEIN

Tête de 1 lb, manche en hickory, 12-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI12328150
N° MFRT11498 HAMMER HICKORY 16OZ BALL PEIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de la tête
    1 lb, 16 oz
  • Plage de poids de la tête
    1 - 2.9 lb
  • Longueur totale
    12-3/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Hickory
  • Type de marteau
    Broche à boule
  • Matériau de la poignée
    Bois

Aperçu

Description du fabricant
T11498 MARTEAU HICKORY 16OZ PÉPIN À BILLE