Motion
87 01 560 États-Unis

KNIPEX
87 01 560 US

Pince à joint réglable Cobra® - Mâchoire dentelée, poignée de revêtement en plastique, 22 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI12329957
N° MFR87 01 560 US
Prix181.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
87 01 560 US

Pince à joint réglable Cobra® - Mâchoire dentelée, poignée de revêtement en plastique, 22 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI12329957
N° MFR87 01 560 US
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
Prix181.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 1/4 po.
  • Longueur
    21 7/8 po.
  • Longueur totale
    22 po.
  • Poids
    6.04
  • Largeur
    4 1/4 po.

Détails

  • Fini de lame
    Mâchoires polies
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    4 3/4 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221000240
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    4 1/2 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    4 3/4 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    4 3/4 po.
  • Nombre de postes
    20
  • Type de pince
    Gris atramentisé
  • CUP_NON
    843221000240

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À POMPE À EAU 87 01 560 US COBRA XXL
  • Plus grande capacité de préhension et poids plus léger que les clés à tuyau comparables.
  • Réglage rapide par bouton-poussoir directement sur la pièce, pas de glissement involontaire du joint.
  • Réglage fin pour une adaptation optimale aux pièces de différentes tailles et une position de prise confortable.
  • Autoverrouillable sur les tuyaux et les écrous : pas de glissement de la pièce et faible force de main requise.
  • Surfaces de préhension avec dents durcies spéciales, dureté des dents (environ 61 HRC) : faible usure et prise fiable.
  • Conception à joint carré : stabilité élevée grâce au double guide.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • 20 positions de réglage.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, multi-étagé, durci à l’huile.