Spécifications
Dimensions
- Hauteur7 7/8 po.
- Longueur18 7/16 po.
- Profondeur globale7 7/8 po.
- Longueur totale18 1/2 po.
- Poids à l’expédition0 lb
- Hauteur de pièce unique7 7/8 po
- Longueur de pièce unique18 7/16 po.
- Largeur d’une seule pièce18 7/16 po.
- Largeur16 1/3 po.
Détails
- Matériau du corpsPlastique ABS
- Type de casCas
- CouleurNoir
- Pays d’origineChine
- DescriptionÉtui à outils, vide
- Couleur de la poignéeNoir
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221010973
- MatérielPlastique ABS
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221010973
Aperçu
- Deux verrous rabattables en métal et un verrou combiné à trois chiffres pour un verrouillage sécurisé du couvercle.
- Matériau ABS robuste, noir.
- Charnières en métal pour plus de durabilité.
- Porte-documents intégré dans la couverture pour garder les documents organisés.
- Tableau à outils amovible dans le couvercle avec neuf compartiments à pression et une boucle élastique sur le côté du couvercle. Dix compartiments minces et un grand compartiment pigeonnant sur le côté inférieur.
- Le plateau de base est doté d’une insertion amovible pour concevoir le rangement de vos outils.
- Comprend une bandoulière qui se fixe aux anneaux en forme de D fixés au robuste cadre en aluminium du boîtier.
- Avec un total de 41 options d’insertion.