Motion
98 20 40

KNIPEX
98 20 40

Tournevis à fente 8 po, isolé 4 po -1000V , pointe 5/32 po
N° D’ARTICLE MI12381989
N° MFR98 20 40
Prix19.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 20 40

Tournevis à fente 8 po, isolé 4 po -1000V , pointe 5/32 po
N° D’ARTICLE MI12381989
N° MFR98 20 40
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
Prix19.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    31/32 po.
  • Profondeur globale
    31/32 po.
  • Longueur totale
    8 po.
  • Hauteur de pièce unique
    31/32 po
  • Longueur de pièce unique
    8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    8 po.
  • Poids de l’outil
    0.08 lb
  • Largeur de l’outil
    31/32 po.
  • Poids
    0.08

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au chrome vanadium
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Type de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8205.40.0000
  • Isolé
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221017408
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de pièces
    1
  • Matériau de l’outil
    Acier au chrome vanadium
  • CUP_NON
    843221017408

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS À FENTE 98 20 40 5/32 PO, 4 PO S
  • La conception de la poignée empêche le roulement.
  • Accrochez le trou dans la poignée pour le rangement.
  • Poignée confortable facile à saisir pour une force de main forte.
  • 1000V VDE testé.
  • Épaisseur de lame de 1/32 po.
  • Acier au molybdène vanadium chromé.