Motion
98 24 03

KNIPEX
98 24 03

Tournevis cruciforme 10 1/2 po, 6 po-1000V isolé, P3
N° D’ARTICLE MI12381996
N° MFR98 24 03
Prix34.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 24 03

Tournevis cruciforme 10 1/2 po, 6 po-1000V isolé, P3
N° D’ARTICLE MI12381996
N° MFR98 24 03
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
Prix34.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    4 3/4 po.
  • Hauteur
    1 15/32 po.
  • Profondeur globale
    1 15/32 po.
  • Longueur totale
    10 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 15/32 po
  • Longueur de pièce unique
    10 5/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    10 5/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.36 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/32 po.
  • Poids
    0.36

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au chrome vanadium
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Type de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8205.40.0000
  • Isolé
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221017484
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de pièces
    1
  • Matériau de l’outil
    Acier au chrome vanadium
  • CUP_NON
    843221017484

Aperçu

Description du fabricant
98 24 03 P3 TOURNEVIS, ARBRE 6"
  • La conception de la poignée empêche le roulement.
  • Accrochez le trou dans la poignée pour le rangement.
  • Poignée confortable facile à saisir pour une force de main forte.
  • 1000V VDE testé.
  • buse P3 .
  • Acier au molybdène vanadium chromé.