Motion
02-165852
DSV4-10V-C-0-40 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI12403788
N° MFR02-165852
Prix154.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DSV4-10V-C-0-40 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI12403788
N° MFR02-165852
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
Prix154.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Actionnement
    Aucun
  • Option de détente
    Oui
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fonction
    Robinet de navette
  • Fuite
    164 cc/min maximum à 210 bars
  • Débit maximum
    26 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Pression pilote
    2.75 bars
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Matériau du joint
    Viton
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Configuration de la bobine
    Fermé
  • Style
    Bobine
  • Couple de la vanne dans la cavité
    Boîtier en aluminium - 47-54 Nm, Boîtier en acier - 68-75 Nm

Aperçu

Description du fabricant
02-165852 DSV4-10V-C-0-40 CO DIRECTIONNEL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté