Spécifications
Dimensions
- Largeur4.800
Détails
- CouleurNoir, rouge sur blanc
- Code d’harmonisation4821.10.4000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurUtilisation à l’intérieur
- Numéro de catalogue du fabricant48763
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant754473487638
- MatérielPapier
- Fiche technique
- TypeÉtiquettes hors service
Aperçu
- Les étiquettes de papier cartonné à impression de surface (B-853) offrent une option de matériau économique, mais durable pour l’étiquetage temporaire dans un environnement non rugueux. L’excellente surface inscriptible du papier cartonné B-853 est idéale pour ajouter des notes personnalisées sur place et d’autres informations Les étiquettes en papier cartonné sont recommandées pour une utilisation à l’intérieur seulement Non recommandé pour l’exposition aux produits chimiques Température de service de -40°F à 194°F (-40°C à 90°C)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant ZPL de l’émulateur de script BradyL’émulateur de script Brady pour ZPL permet un traitement transparent des fichiers d’étiquettes ZPL existants sur les imprimantes haute performance Brady sans conversion de fichier ou logiciel supplémentaire. Il simplifie la configuration, élargit les options de matériaux au-delà des étiquettes en papier et prend en charge les imprimantes portatives, de paillasse et d’automatisation.
Voir la circulaire
Guide de comparaison des imprimantes Brady Safety, Visuals et Facility IDLe Guide de comparaison des imprimantes de sécurité, de présentation visuelle et d’identification d’installation Brady décrit les imprimantes industrielles d’étiquettes, d’enseignes et d’encres conçues pour l’identification de la sécurité et l’étiquetage des installations. Il met en évidence les caractéristiques, la compatibilité des matériaux, les capacités d’impression et les volumes de production pour soutenir un marquage et une signalisation conformes en milieu de travail.
Voir la circulaire
Fiche de référence du marqueur de tuyau BradyLa fiche de référence pour le marquage des tuyaux Brady décrit les exigences de codage couleur, de dimensionnement et de positionnement conformes à la norme ANSI/ASME A13.1-2023 pour l’identification des tuyaux. Il aide les installations à marquer clairement le contenu des tuyaux, la direction du débit et les dangers afin d’améliorer la sécurité, la visibilité et la conformité réglementaire.
Voir la circulaire
Dépliant Élever l’excellence de BradyLa fiche de vente de Brady Food & Beverage met en évidence les solutions de sécurité complètes adaptées à la fabrication d’aliments et de boissons, y compris les étiquettes résistantes au lavage, le logiciel de verrouillage/étiquetage, l’étiquetage de l’ammoniac et les systèmes de sécurité visuelle. Ces solutions soutiennent la conformité réglementaire, la préparation à la vérification, l’efficacité de l’assainissement et la sécurité au travail.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Brochure du logiciel des services de sécurité Brady
Les services de sécurité de Brady comprennent le verrouillage/étiquetage, la sécurité électrique, le marquage des tuyaux, les logiciels de sécurité et les solutions d’identification du lieu de travail. La brochure couvre les services de sécurité, les systèmes d’étiquetage, les visuels de l’équipement, les outils de conformité, les solutions 5S et les programmes de gestion de la sécurité industrielle.
Catalogue de verrouillage et d’étiquetage Brady
Les solutions de verrouillage et d’étiquetage de Brady aident les organisations à protéger les travailleurs, à maintenir la conformité OSHA et à améliorer l’efficacité opérationnelle. Grâce à des services d’experts, des dispositifs durables et un logiciel de sécurité LINK360 , les entreprises peuvent créer, gérer et maintenir un programme complet de contrôle de l’énergie.