Motion
308AA00117A
ESV1-8-0-0-24DGS Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12471118
N° MFR308AA00117A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ESV1-8-0-0-24DGS Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12471118
N° MFR308AA00117A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.25 po
  • Largeur totale
    1.25 po
  • Taille du port
    Aucun

Détails

  • Série de bobines
    Série S
  • Terminaison de bobine
    DIN43650
  • Diode
    Non
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Contrôle du débit
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    308AA00117A
  • Débit maximum
    35 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Tapis
  • Tension d’alimentation
    24 V
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
308AA00117A ESV1-8-0-0-24DGS PROPORTIONA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté