Motion
GBDX210060AO

BRUSH RESEARCH MFG
GBDX210060AO

FLEX-HONE®, GBDX Series Extra Heavy Duty , diamètre de trou de 21 po (533mm), OAL 28 po, grain 60 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12574783
N° MFRGBDX210060AO
Prix5,464.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRUSH RESEARCH MFG
GBDX210060AO

FLEX-HONE®, GBDX Series Extra Heavy Duty , diamètre de trou de 21 po (533mm), OAL 28 po, grain 60 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12574783
N° MFRGBDX210060AO
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
Prix5,464.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    21 po
  • Longueur de l’affût
    12 po
  • Longueur totale
    28 po
  • Diamètre de la tige
    0,750 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de pièce jointe
    Arbre inclus
  • Numéro de grain
    60
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel général, marine, nucléaire. Utilisé pour la finition et l'ébarbage des alésages de plus grand diamètre. Commander par diamètre d'alésage.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469155344
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze et matériaux non ferreux plus doux
  • Rpm max.
    120 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469155344

Aperçu

Description du fabricant
GBDX210060AO GBDX 21 PO (533MM) 60AO FLEX-