Motion
00053
FLEX-HONE® pour armes à feu, baril de canon de calibre 20 , diamètre de trou de 0.615 po (16mm), OAL de 34 po, grain 800 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12575081
N° MFR00053
Prix93.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE® pour armes à feu, baril de canon de calibre 20 , diamètre de trou de 0.615 po (16mm), OAL de 34 po, grain 800 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12575081
N° MFR00053
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
Prix93.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.615 po
  • Longueur de l’affût
    3 po
  • Longueur totale
    34 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    800
  • Utilisation dans l’industrie
    Armes à feu
  • Numéro CUP du fabricant
    843469100221
  • Application du matériel
    Pour un vernis final
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469100221

Aperçu

Description du fabricant
00053 BARIL FLEXIBLE 20GA 800AO 34"AL