Motion
202510GM

GGB BEARINGS
202510GM

Alésage de 20 mm, longueur de 10 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12694824
N° MFR202510GM
Prix14.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
202510GM

Alésage de 20 mm, longueur de 10 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12694824
N° MFR202510GM
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
Prix14.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7917 po, 20.11 mm
  • Diamètre intérieur
    20 mm
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Longueur totale
    10 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    0.7874 po, 20 mm
  • Épaisseur
    0.0984 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Sans entretien; Résistant à la corrosion; Charge élevée; Sans plomb; Conforme à la norme RoHS
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Coussinet cylindrique simple en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
  • Groupe et classe
    Composite renforcé de fibres
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    250 090/250.040 mm
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
202510GM FILAMENT WOUND - GAR-