Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1811 po, 30 mm
- Diamètre intérieur30 mm
- Valeur P maximale210 MPa;30000 psi
- Diamètre extérieur35 mm
- Longueur totale70 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Conforme à la norme RoHS; sans entretien; blessure par filament
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementPTFE
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionPlaie à filament MLG Value conçue pour les applications plus légères, diamètre intérieur de 30 mm x diamètre extérieur de 35 mm x longueur de 70 mm
- Groupe et classeComposite renforcé de fibres
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale210 MPa, 30000 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieMLG
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon