Motion
304015GM

GGB BEARINGS
304015GM

Alésage de 30 mm, longueur de 15 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695091
N° MFR304015GM
Prix20.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
304015GM

Alésage de 30 mm, longueur de 15 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695091
N° MFR304015GM
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
Prix20.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1811 po, 30 mm
  • Diamètre intérieur
    30 mm
  • Valeur P maximale
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    15 mm
  • Épaisseur
    0.1969 po, 5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Conforme à la norme RoHS; sans entretien; résistant à la corrosion; charge élevée; sans plomb
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Coussinet cylindrique simple en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.115/+0.195 mm
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0.095/+0.045 mm
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
304015GM FILAMENT WOUND - GAR-