Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3780 po, 35 mm
- Diamètre intérieur35 mm
- Valeur P maximale140 N/mm^2;20305 psi
- Diamètre extérieur39 mm
- Longueur totale30 mm
- Taille d’arbre recommandée1.3770 po à 1.3760 po, 34.98 à 34.95 mm
- Épaisseur0.0790 po, 2 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; composite métal-polymère; doublé en PTFE
- Matériau de supportBronze
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionCoussin cylindrique DUB 35mm DI x 39mm OD x 30mm Largeur
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-200 à 280 °C, -328 à 536 °F
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- SérieDUB
- Normes respectéesDIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949, Conforme à REACH
- TypeManchon