Motion
354030GF-S

GGB BEARINGS
354030GF-S

Alésage de 35 mm, longueur de 30 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695157
N° MFR354030GF-S
Prix22.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
354030GF-S

Alésage de 35 mm, longueur de 30 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695157
N° MFR354030GF-S
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
Prix22.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3780 po, 35 mm
  • Diamètre intérieur
    35 mm
  • Valeur P maximale
    140 MPa;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Épaisseur
    0.0980 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; charge élevée; sans entretien; conforme à la norme RoHS; sans plomb; résistant à la corrosion; capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement composite renforcé de fibres GAR-FIL, DI 35 mm x DI 40 mm x longueur 30 mm
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.020/+0.041 mm
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    35000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 205 °C, -320 à 400 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0.025/+0.050 mm
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-FIL
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
354030GF-S FILAMENT WOUND - GA