Motion
354040GF

GGB BEARINGS
354040GF

Alésage de 35 mm, longueur de 40 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695162
N° MFR354040GF
Prix27.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
354040GF

Alésage de 35 mm, longueur de 40 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12695162
N° MFR354040GF
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
Prix27.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3780 po, 35 mm
  • Diamètre intérieur
    35 mm
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Épaisseur
    0.0980 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; charge élevée; sans entretien; résistant à la corrosion; conforme à la norme RoHS; sans plomb; surface de roulement usinable
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement composite renforcé de fibres GAR-FIL, DI 35 mm x DI 40 mm x longueur 40 mm
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 205 °C, -320 à 400 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    40 000/40.025 mm
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-FIL
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
354040GF FILAMENT WOUND - GAR-