Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7717 po, 45 mm
- Diamètre intérieur45 mm
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur50 mm
- Longueur totale10 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; charge élevée; sans entretien; conforme à la norme RoHS; sans plomb; résistant à la corrosion
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionPlaie à filaments de qualité MLG pour les applications plus légères
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- SérieMLG
- TypeManchon
- Type de roulementManchon