Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7717 po, 45 mm
- Diamètre intérieur45 mm
- Diamètre extérieur50 mm
- Longueur totale60 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; charge élevée; fibre renforcée; résistant aux chocs; résistant à la contamination; résistant à la corrosion; conforme à la norme RoHS; sans entretien
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX, diamètre intérieur 45mm x diamètre extérieur 50mm x longueur 60mm
- Groupe et classeComposite renforcé de fibres
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale210 N/mm2, 30000 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur50 105/50.055 mm;1 9726/1.9707 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon