Motion
MB2425DX

GGB BEARINGS
MB2425DX

Alésage de 24 mm, longueur de 25 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12697316
N° MFRMB2425DX
Prix35.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
MB2425DX

Alésage de 24 mm, longueur de 25 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI12697316
N° MFRMB2425DX
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
Prix35.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Diamètre intérieur
    24 mm
  • Valeur P maximale
    140 MPa
  • Diamètre extérieur
    27 mm
  • Longueur totale
    25 mm
  • Épaisseur
    1.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien; Endos en acier; Conforme à la norme RoHS; Sans plomb
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    MB Bague cylindrique métrique usinable
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +120 °C
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    DIN EN ISO 9001, ISO 3547, ISO/TS 16949, conforme à REACH
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Bague cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
MB2425DX METAL-POLYMER - DX