Motion
HQCWC726C-600-B5-H-P18

BOSTON GEAR
HQCWC726C-600-B5-H-P18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12726703
N° MFRHQCWC726C-600-B5-H-P18
Prix7,737.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQCWC726C-600-B5-H-P18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12726703
N° MFRHQCWC726C-600-B5-H-P18
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
Prix7,737.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    80.1 lb, 36.33 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W12818
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HQCWC726C-600-B5-H-P18 RÉDUCTION DE LA VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté