Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Hauteur0.94 po
- Taille hexagonale0.88 po
- Facteur de coupure du tuyau1.2 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.36 po
- Longueur2.35 po
- Longueur totale2.35 po
- Poids global0.80 lb
- Taille du filetage3/4-18
- Poids0.80 lb
- Largeur0.94 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 13/4-18
- Sexe finalHomme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant190463-8S
- Numéro CUP du fabricant678146044587
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146044587
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production