Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.5 po
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Hauteur0.94 po
- Taille hexagonale0.88 po
- Facteur de coupure du tuyau1.48 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.35 po
- Longueur2.07 po
- Diamètre extérieur0.91 po
- Longueur totale2.07 po
- Poids global0.80 lb
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.80 lb
- Largeur0.94 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatibles2808
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant190535-8C
- Numéro CUP du fabricant678146044662
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146044662
- Pression de service4000 psi
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production