Motion
1W16DH10
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1W DKO femelle pivotant, usage intensif
N° D’ARTICLE MI12793135
N° MFR1W16DH10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1W DKO femelle pivotant, usage intensif
N° D’ARTICLE MI12793135
N° MFR1W16DH10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    30 mm
  • Hauteur
    1.42 po
  • Taille hexagonale
    1.42 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.4 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur
    0.48 po
  • Longueur
    3.17 po
  • Longueur totale
    3.17 po
  • Taille du filetage
    M30X2
  • Largeur
    1.42 po

Détails

  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    EC850
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Métrique
  • Style de fin 1
    Métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    M30X2
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1W16DH10
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1W16DH10 FTNG (PERM), 4-SPRL ,
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau