Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille de l’extrémité 11.25 po
- Hauteur2.46 po
- Taille hexagonale46 mm
- Facteur de coupure du tuyau83.1 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Diamètre intérieur15.1 mm
- Longueur6.22 po
- Longueur totale6.22 po
- Taille du filetageM36X2
- Largeur2.09 po
Détails
- CouleurDura-Kote
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M36X2
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1W20DHA12
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau