Motion
8024
Flexible PTFE PTFE non conducteur - 1-1/2 in DI, pression de service 50 psi, couvercle en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12797130
N° MFR8024
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible PTFE PTFE non conducteur - 1-1/2 in DI, pression de service 50 psi, couvercle en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12797130
N° MFR8024
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Pression de service
    50 psi

Aperçu

Description du fabricant
8024 FLEXIBLE, TEFLON