Motion
921635-16S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 921635
N° D’ARTICLE MI12797480
N° MFR921635-16S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 921635
N° D’ARTICLE MI12797480
N° MFR921635-16S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Hauteur
    1.29 po
  • Taille hexagonale
    1.12 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.516 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Diamètre intérieur
    0.82 po
  • Longueur
    1.96 po
  • Longueur totale
    1.96 po
  • Poids global
    1.14 lb
  • Taille du filetage
    1 1/16-18
  • Poids
    1.14 lb
  • Largeur
    1.12 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Quaker Ferrocote
  • Série de tuyaux compatibles
    TUYAU 1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Brasure
  • Style de fin 1
    Brasure
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-18
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Quaker Ferrocote
  • Finition/revêtement
    Quaker Ferrocote
  • Numéro de catalogue du fabricant
    921635-16S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
MAMELON 921635-16S (REUS), BRASURE R5
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production