Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.74 po
- Longueur5.5 po
- Largeur3.49 po
Détails
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Le niveau laser planaire vert autonivelant rechargeable est facile à lire avec des lignes laser vertes fortes horizontales et verticales
- Projette une ligne indépendamment ou ensemble dans les plans X, Y et Z pour aligner les montants, le béton, les carreaux, les conduits et plus encore
- Trouvez des points d’aplomb beaucoup plus rapidement qu’un bob traditionnel en utilisant l’intersection des plans Y et Z
- Autonomie de plus de 9 heures avec pile Li-Ion rechargeable intégrée
- Ce produit est classé comme un produit laser de classe II selon la norme CEI/EN 60825-1:2014, (puissance ≤1mW à 510-530nm)
- Support de montage magnétique intégré avec filetages de montage de trépied 1/4-Inch-20
- Corps robuste offrant une résistance à l’eau et à la poussière de IP54 po; étui de transport en plastique rigide inclus
- Comprend un bloc-piles Li-Ion, un câble de charge USB-A à USB-C, un support de montage magnétique, un étui de transport rigide résistant aux chutes et des instructions