Spécifications
Dimensions
- Longueur de Coupe12 mm
- Usine Diamètre8 mm
- Diamètre du cou7.6 mm
- Longueur totale100 mm
- Tige Diamètre8 mm
Détails
- Direction de coupeDROITE
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionALtima® 52
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Rayon ou chanfreinRayon
- Série158
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Hélice variableoui
- Indice variableoui
Aperçu
- 4 cannelures
- carbure solide
- ALtima® 52 enduit
- coupe centrale
- talon
- options de longueur de cannelure standard et longue
- variable hélice 35°-38°
- rayon du coin
- soulagement du cou
- conçu pour les aciers sous pression et moulés et les matériaux difficiles à machiner jusqu’à 65 Rc