Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Hauteur1.15 po
- Taille hexagonale1 po
- Facteur de coupure du tuyau1.7 po
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Diamètre intérieur0.39 po
- Longueur3.36 po
- Longueur totale3.36 po
- Taille du filetage7/8-14
- Largeur1.00 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles1509
- Nom abrégé de la connexion 1UNF
- Style de fin 1UNF
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant4-4103-4-10-8
- MatérielMonel
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité