Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 7/8 po
- Hauteur2.59 po
- Facteur de coupure du tuyau1.94 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Diamètre intérieur1.02 po
- Longueur3.43 po
- Longueur totale3.43 po
- Taille du filetage1 7/8-12
- Largeur2.25 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 7/8-12
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3114-2424-259
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
Description du fabricant
FJ3114-2424-259 AEROQUIP FJ3114 SÉRIE C
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau