Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5 po
- Longueur de course nette9.5 po
- Hauteur du produit3.50 po
- Longueur du produit17.23 po
- Diamètre de la tige1 po
- Poids27.10 lb
- Largeur6.75 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique robuste
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinTête 4-Cap 4
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageTourillon intermédiaire
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonEssuie-tout en nitrile à double extrémité
- Emplacement du portTête 2-Cap 2
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil mâle UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1PolyPak
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie NZ
- Tige simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes