Motion
PSL-K-32

ZERO MAX
PSL-K-32

Bague sans clé - série PSL-K, DI 32 mm, DI 43 mm
N° D’ARTICLE MI12958010
N° MFRPSL-K-32
Prix201.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-K-32

Bague sans clé - série PSL-K, DI 32 mm, DI 43 mm
N° D’ARTICLE MI12958010
N° MFRPSL-K-32
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
Prix201.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6
  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20,305 psi
  • Extérieur Diamètre  
    43 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Taille de la vis
    M6x16
  • Pression de contact de l’arbre
    190 N/mm^2
  • Poids
    0.94 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    91.46 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    PSL-K
  • Force axiale transmissible
    6070 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-K-32 POSI LOK 32MM ID MODÈLE K AVEC S