Motion
APM-MAX-M23-NL-4B PROCESSUS, SHUNT, MOD TC

Trumeter Technologies Ltd
APM-MAX-M23-NL-4B PROCESS, SHUNT, MOD TC

Série APM-MAX de Trumeter, entrée programmable 0-50mA, 0-10 V CC, ACL rétroéclairé négatif programmable jusqu’à 256 couleurs, (2) sorties programmables numériques et (1) analogiques, tension de fonctionnement 12-24 V CA/12-24 , Modbus RTU et TCP/IP, montage sur panneau 102mm x 102mm .
N° D’ARTICLE MI12995804
N° MFRAPM-MAX-M23-NL-4B PROCESS, SHUNT, MOD TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Trumeter Technologies Ltd
APM-MAX-M23-NL-4B PROCESS, SHUNT, MOD TC

Série APM-MAX de Trumeter, entrée programmable 0-50mA, 0-10 V CC, ACL rétroéclairé négatif programmable jusqu’à 256 couleurs, (2) sorties programmables numériques et (1) analogiques, tension de fonctionnement 12-24 V CA/12-24 , Modbus RTU et TCP/IP, montage sur panneau 102mm x 102mm .
N° D’ARTICLE MI12995804
N° MFRAPM-MAX-M23-NL-4B PROCESS, SHUNT, MOD TC
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    0.005
  • Ampères
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Type de connexion
    Borniers
  • Enregistrement des données
    Oui
  • Type d’affichage
    Couleurs sélectionnables
  • Fréquence
    Oui
  • Mesure de tension maximale
    10VDC
  • Ampères maximum
    50mA
  • Température de fonctionnement
    -10 à +60°C [14 à +140°F]
  • Cote de sécurité
    CE, UKCA
  • Normes
    UL, cUL, Nema 4 et 12, IP65

Aperçu

Description du fabricant
APM-MAX-M23-NL-4B PROCESSUS, SHUNT, MOD TC