Motion
446-202232-1/4-8

DANFOSS AEROQUIP LLC
446-202232-1/4-8

Tuyau de soudure à pans creux/socket mâle SAE 37˚ marine série Aeroquip 202232
N° D’ARTICLE MI13013086
N° MFR446-202232-1/4-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
446-202232-1/4-8

Tuyau de soudure à pans creux/socket mâle SAE 37˚ marine série Aeroquip 202232
N° D’ARTICLE MI13013086
N° MFR446-202232-1/4-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 po
  • Hauteur
    1.13 po
  • Hexagonales
    1.125 po
  • Taille hexagonale
    1.125 po
  • Longueur
    1.20 po
  • Longueur totale
    1.20 po
  • Largeur
    1.13 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Monel
  • Mot-clé de description
    Tuyau de soudure à pans creux/socket mâle SAE 37˚ marine série Aeroquip 202232
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Type de fin 1
    SAE 37
  • Style de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    446-202232-1/4-8
  • Matériel
    Monel
  • Série
    Série 202232

Aperçu

Description du fabricant
446-202232-1/4-8 AEROQUIP SÉRIE 202232
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité