Motion
402
Adhésif cyanoacrylate - 20 g, bouteille, liquide
N° D’ARTICLE MI13031139
N° MFR402
Prix39.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif cyanoacrylate - 20 g, bouteille, liquide
N° D’ARTICLE MI13031139
N° MFR402

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    114 mm
  • Longueur
    24.3 mm
  • Taille de l’emballage
    20 g
  • Poids
    0.032 kg
  • Largeur
    35 mm

Détails

  • Application
    Collage de production à grande vitesse, réparation
  • Couleur
    Effacer
  • Heure du présentoir
    20 s
  • Comp. matériel
    Cyanoacrylate
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Viscosité
    110 cP
  • Capacité volumique
    0.097 CDM

Aperçu

Description du fabricant
2714628 LOCTITE 402 BO 20G FR/FR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté