Motion
2385-6
N° D’ARTICLE MI13111696
N° MFR2385-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI13111696
N° MFR2385-6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Matériau arrière
    Polyester
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Gants en molleton de polyester à haute visibilité avec poignée appliquée à micro pois et doublure thermique - Compatibles avec les écrans tactiles
  • Motif de prise
    Pois
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Numéro CUP du fabricant
    710927238560
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Type de pouce
    Clé de voûte
  • CUP_NON
    710927238560

Aperçu

Description du fabricant
2385-6 CAIMAN HAUTE VISIBILITÉ, PAUME EN MOLLETON AVEC SIL
  • Orange haute visibilité avec passepoil réfléchissant pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité
  • La paume en molleton offre un confort et une dextérité exceptionnels tout en gardant les mains au chaud
  • Embouts compatibles avec l’écran tactile sur l’index et le pouce
  • Micro pois en silicone sur la paume pour une meilleure prise
  • Le dos en polyester isolé offre une résistance au vent et plus de chaleur au dos des jointures et des doigts
  • La doublure thermique en fausse fourrure procure de la chaleur tout en étant ultra douce au toucher
  • Tissu extensible pour un bon ajustement