Motion
49-90-2031

MILWAUKEE TOOL
49-90-2031

Rallonge pivotante AIR-TIP
N° D’ARTICLE MI13115536
N° MFR49-90-2031
Prix31.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-2031

Rallonge pivotante AIR-TIP
N° D’ARTICLE MI13115536
N° MFR49-90-2031
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
Prix31.31 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La rallonge pivotante AIR-TIP de MILWAUKEE offre un meilleur accès de nettoyage au-dessus et en dessous avec un joint pivotant de 90 degrés. En cliquant sur un bouton, la lance d’extension peut pivoter de 90 degrés pour créer une expérience de nettoyage plus facile dans les situations au-dessus ou en dessous. Le joint se verrouille en place et garantit que des accessoires d’aspiration supplémentaires de 1-1/4 po peuvent être placés à l’extrémité de la rallonge. La rallonge pivotante AIR-TIP est compatible avec d’autres marques d’aspirateurs humides/secs avec des diamètres de 1-1/4”, 1-7/8”, 2-1/2” et fait partie de la famille d’accessoires d’aspirateur axés sur le commerce AIR-TIP.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242610358
  • CUP_NON
    0045242610358

Aperçu

Description du fabricant
49-90-2031 RALLONGE FLEXIBLE
  • Le joint pivotant 90° permet un meilleur accès au nettoyage en hauteur et en dessous
  • Peut contenir des accessoires de 1-1/4" à l'extrémité de la buse
  • Mécanisme de détente robuste
  • (5) positions de détente
  • Comprend (1) lance d’extension pivotante AIR-TIP