Spécifications
Dimensions
- Hauteur7.6800 po
- Longueur6.8200 po
- Poids0.60 lb
Détails
- Détails supplémentairesLa buse utilitaire magnétique MILWAUKEE AIR-TIP de 2-1/2 po est dotée d’aimants intégrés qui attrapent le matériel métallique, évitant ainsi d’endommager les sacs et les filtres à l’intérieur d’un aspirateur de liquides/secs. Les bandes magnétiques sont situées à l’avant et à l’arrière de l’outil d’aspiration pour attraper la quincaillerie métallique avant qu’elle ne pénètre dans l’aspirateur. Le diamètre de la buse utilitaire d’aspiration de 2-1/2 po permet à plus de débris de s’écouler dans l’aspirateur que les outils de plus petit diamètre. Le revêtement en zinc noir sur les aimants empêche la rouille à long terme. La buse utilitaire magnétique AIR-TIP n’est compatible qu’avec les extrémités de tuyau de 2-1/2” diamètre et fait partie de la famille AIR-TIP d’accessoires d’aspirateur axés sur le commerce.
- Numéro CUP du fabricant045242610389
- MatérielPlastique
- CUP_NON045242610389
Aperçu
- Optimisé pour les surfaces dures et le nettoyage vertical avec des rallonges
- Les bandes magnétiques sont situées à l’avant et à l’arrière de l’outil d’aspiration pour attraper la quincaillerie métallique avant qu’elle ne pénètre dans l’aspirateur
- Le revêtement en zinc noir empêche la rouille
- Le diamètre de 2-1/2 po permet à plus de débris de s’écouler dans l’aspirateur que les outils de plus petit diamètre
- Comprend (1) buse utilitaire magnétique AIR-TIP 2-1/2"
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee