Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa trousse d’adaptateurs d’extraction de poussière MILWAUKEE® 2-1/2” permet aux tuyaux Milwaukee 2-1/2” (49-90-2004, 49-90-2006) de se connecter à la plupart des outils électriques pour la collecte de poussière directement à partir de l’outil. La trousse d’extraction de poussière comprend trois adaptateurs pour plusieurs utilisations différentes et l’installation de l’outil. L’adaptateur de pince de tuyau se visse sur l’extrémité du tuyau et se connecte directement aux outils électriques Milwaukee ou aux deux autres adaptateurs. L’adaptateur pour outil électrique se fixe dans l’adaptateur pour pince de tuyau et offre un ajustement par friction à la plupart des ports de poussière pour outil électrique. L’adaptateur de scie de table se fixe dans l’adaptateur de pince de tuyau et fournit une connexion sécurisée aux ports de poussière de scie de table 2-1/2” . La trousse d’adaptateur pour extraction de poussière Milwaukee 2-1/2” comprend un anneau rouge pour une identification rapide de son diamètre de 2-1/2” .
- Comprend1-Power, adaptateur pour scie à 1-Table, adaptateur pour attache de tuyau de 1-2-1/2 po
- Numéro CUP du fabricant045242543243
- CUP_NON045242543243
Aperçu
- Anneau de couleur rouge pour identification rapide de son diamètre de 2-1/2”
- Compatible avec les autres tuyaux d’aspiration de 2-1/2 po de diamètre
- L’adaptateur pour pince de tuyau se visse sur l’extrémité du tuyau et se connecte directement aux outils électriques ou aux déflecteurs de poussière MILWAUKEE® avec une interface pour pince et les deux autres adaptateurs inclus dans la trousse
- L’adaptateur pour outil électrique se fixe à l’adaptateur pour pince de tuyau et offre un ajustement par friction à la plupart des orifices pour outils électriques
- L’adaptateur de scie de table se fixe dans l’adaptateur de pince de tuyau et fournit une connexion sécurisée aux ports de poussière de scie de table 2-1/2”
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee