Motion
49-90-2007

MILWAUKEE TOOL
49-90-2007

49-90-2007 2-1/2 PO RALLONGE DE VERROUILLAGE W
N° D’ARTICLE MI13115570
N° MFR49-90-2007
Prix20.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-2007

49-90-2007 2-1/2 PO RALLONGE DE VERROUILLAGE W
N° D’ARTICLE MI13115570
N° MFR49-90-2007
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
Prix20.58 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La rallonge MILWAUKEE® de 2-1/2 po permet un nettoyage beaucoup plus facile en position verticale. Avec une longueur de 19-1/2 po, la connexion de deux facilite le nettoyage tout en permettant un rangement facile. Ces rallonges d’aspiration permettent une plus grande portée lors du nettoyage dans n’importe quelle application. L’anneau d’indication de couleur rouge permet une identification rapide de la taille de son diamètre de 2-1/2” . Cette rallonge de tuyau d’aspiration est compatible avec les tuyaux d’aspiration de 2-1/2 po Milwaukee (49-90-2004, 49-90-2006) et les autres tuyaux d’aspiration de 2-1/2 po de diamètre.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242543311

Aperçu

Description du fabricant
49-90-2007 2-1/2 PO RALLONGE DE VERROUILLAGE W
  • Anneau de couleur rouge pour identification rapide de son diamètre de 2-1/2”
  • Compatible avec les autres tuyaux d’aspiration de 2-1/2 po de diamètre
  • La baguette offre une plus grande portée de nettoyage
  • Peut connecter les 2 hélices ensemble avec un ajustement serré par friction