Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesTechnologie en maille évacuant l’humidité Max-DriTM, ruban réfléchissant transféré à chaud 2 po, 1 bande horizontale, col avec 2 boutons, 25 Wash Max, blocs de couleur, maille œil-de-perdrix
- Classe ANSIClasse 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA 107 Type R Classe 2
- CouleurNoir, orange haute visibilité
- DescriptionPolo à manches courtes à contraste de couleurs haute visibilité de classe 2 Radians ST12B avec tissu Max-DriTM évacuant l’humidité 100 % polyester Birds-Eye Mesh
- Utilisation du vêtementHaute visibilité
- Groupe et classeType R et classe 2
- Comprend(1) Poche avant gauche supérieure, bande réfléchissante
- MatérielPolyester
- Nombre de poches1
- Style chemisePolo
- Style de manchesManches courtes
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la circulaire
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la circulaire
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la circulaire