Motion
Amérique du Nord 6910/S3VS001

SKF
NA 6910/S3VS001

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 40 mm
N° D’ARTICLE MI13199021
N° MFRNA 6910/S3VS001
Prix520.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 6910/S3VS001

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 40 mm
N° D’ARTICLE MI13199021
N° MFRNA 6910/S3VS001
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
Prix520.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA 6910/S3VS001 présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur totale de 40 mm, ce qui le rend adapté aux applications industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA 6910/S3VS001 AIGUILLES BRG