Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur38 lb
- Hauteur totale10 po
- Largeur totale12 po
- Taille38 lb
Détails
- Matériau abrasifNon
- Teneur en alcoolNon
- Teneur en ammoniacNon
- ApplicationNettoyage du plancher
- Type de produit chimiquePiles alcalines
- Type de nettoyantPoudre
- CouleurBlanc
- CompositionPoudre
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantBoîte
- InflammabilitéIninflammable
- Qualité alimentaireA1, A4, A8
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Quantité de colis du fabricant1
- Numéro de stock du fabricantAOF3801802
- Numéro CUP du fabricant0-27427-01802-9
- MatérielPoudre
- Application du matérielNettoyage du plancher
- Quantité minimale de la commande1 caisse
- Quantité du colis1
- Énoncé de la proposition 65Non
- Dilution recommandée1 cuillère (fournie) à 2 gallons d’eau
- ParfumNettoyage
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesDure non poreuse
Aperçu
- Le nettoyage de plancher de qualité professionnelle élimine l’huile, la graisse et la saleté
- La formule non toxique et non corrosive est conçue en tenant compte de l’environnement
- Fonctionne très bien avec les récureuses automatiques, l’équipement de nettoyage des planchers et les vadrouilles
- La formule concentrée peut être diluée pour un nettoyage à résistance différente sur le béton, le stratifié, les carreaux et plus encore
- Fabriqué aux États-Unis et toujours une valeur pour économiser temps et argent