Spécifications
Dimensions
- Taille de l’enclume6 po allongé
- Soufflages par minute1075
- Taille de l’entraînement3/4 po
- Taille de l’entrée0.3750 po
- Taille minimale du tuyau1/2 po
- Hauteur totale8.2 po
- Longueur totale14.5 po
- Largeur totale3.5 po
- Poids de l’outil10.1 lb
- Couple1300 pi-lb
Détails
- Consommation d'air14 pcm
- Entrée d'air1/2 NPT
- Pression d’air90 psi
- ECCNEAR99
- Type d’échappementBas
- Matériau de la poignéeComposite
- Type de poignéePoignée pistolet
- Code d’harmonisation8467920090
- Matériau du boîtierBoîtier en composite résistant aux chocs et aux produits chimiques et cadre renforcé d’acier breveté
- Vitesse maximale5500 tr/min
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- SérieSérie 2146MAX
- CUP_NON663023164601
Aperçu
- Le mécanisme d’impact à double marteau forgé à froid et le moteur offrent 2,000 pi-lb de couple de serrage, de durabilité et d’efficacité
- Le boîtier du marteau en acier résiste aux chutes et aux abus quotidiens
- Gâchette brevetée à une main avant/arrière et à contact plume pour un contrôle maximal
- La technologie silencieuse d’Ingersoll Rand réduit le son de l’outil, épargnant vos oreilles sans sacrifier une seule once de puissance
- Le manomètre améliore la productivité et prolonge la durée de vie du produit
- Une clé à chocs légère et équilibrée qui ne pèse que 10.1 lb
- Enclume longue portée de 6 po pour un meilleur accès aux boulons
- Le boîtier résistant aux chocs et aux produits chimiques protège contre les chutes répétées et l’exposition aux fluides d’atelier
- Optimisé pour l’industrie de la réparation de véhicules, les camions lourds, les voies de pneus, l’entretien de parcs de véhicules, les ateliers de carrosserie, l’utilisation industrielle générale, le MRE, le rail, la machinerie lourde, le pétrole et le gaz, la construction navale et la construction
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation