Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.225 po
- Longueur9 po
- Hauteur totale2.225 po
- Longueur totale9 po
- Poids21
- Largeur9 po
Détails
- Détails supplémentaires• Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux recyclés, rempli de sable naturel de silice sérigraphié lavé sur la rivière • Comprend quatre poids de 5 lb pour un poids total de 20 lb (ne comprend pas de sangle de transport). • Chaque poids individuel est de 9”L x 9”W x 2.225”H • La conception sans pincement facilite l’installation et le retrait sécuritaires des poids • Les poids de verrouillage s’adaptent solidement à tous les poteaux de canopée jusqu’à 1 1⁄4 po de largeur
- CouleurNoir
- ComprendQuatre 5lb poids de monture
- MatérielPEHD
- Types de produitsPoids de la monture
Aperçu
- La plupart des fabricants d’auvents recommandent de 24 à 50 lb par pied sur un auvent de 10 pi x 10 pi.
- Aidez à sécuriser votre auvent avec quatre poids de verrouillage de 5 lb pour un total de 20 lb à partir du poids américain.
- Cet ensemble ne comprend pas de sangle de transport.
- Fabriqués aux États-Unis à partir de plastique recyclé et remplis de sable de silice naturel non biologique lavé sur la rivière, ces poids imbriqués capturent en toute sécurité les pattes de la canopée jusqu’à 1 1⁄4 po de largeur.
- La conception sans pincement permet une installation et un retrait faciles et sécuritaires.
- Faites confiance à US Weight pour assurer la sécurité des événements extérieurs.