Motion
U0060
U0060 Ensemble de poids de monture de 60 lb fabriqué aux États-Unis - Ensemble de 4
N° D’ARTICLE MI13544782
N° MFRU0060
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
U0060 Ensemble de poids de monture de 60 lb fabriqué aux États-Unis - Ensemble de 4
N° D’ARTICLE MI13544782
N° MFRU0060
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.875 po
  • Longueur
    26.375 po
  • Hauteur totale
    2.875 po
  • Longueur totale
    26.375 po
  • Poids
    64
  • Largeur
    3.25 po.

Détails

  • Détails supplémentaires
    • L’ensemble comprend quatre poids d’auvent de 15 livres avec des sangles en Velcro pour les fixer aux pattes de la tente • Fabriqué aux États-Unis, les poids de lingot s’adaptent à toutes les pattes d’auvent jusqu’à 2.5 po de diamètre • Les poids en polyéthylène haute densité sont remplis d’un béton ferro très résistant • La conception mince est facile à empiler ou à suspendre et réduit considérablement les risques de trébuchement
  • Couleur
    Gris
  • Comprend
    Quatre 15lb poids de monture
  • Matériel
    PEHD
  • Types de produits
    Poids de la monture

Aperçu

Description du fabricant
POIDS DE LA BOÎTE U0060
  • Fixez les tentes, les auvents et les parasols lors d'événements extérieurs avec les poids de lingots US Weight.
  • L’ensemble de lingots de 60 lb – quatre poids de 15 lb – est un poids polyvalent et robuste qui s’adapte à pratiquement toutes les pattes de canopée jusqu’à 2.5 po de diamètre.
  • Conçus et fabriqués aux États-Unis, les poids sont remplis d’un béton ferro très résistant.
  • Ce noyau est encapsulé par une coquille en polyéthylène haute densité durable qui ne rouille pas et convient à une utilisation extérieure.
  • Le lingot est conçu pour être empilé ou suspendu (voir article no U5999) et son profil mince réduit considérablement les risques de trébuchement.