Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon50 pi
- Diamètre de la roue4.30 po
- Pied de tête max.40 pi
Détails
- Décharge3.00 po
- Fréquence60 Hz
- Puissance3 hp
- Matériau de la turbineChrome élevé
- Teneur maximale en solides0.47 po
- Débit maximum60 gal/min
- Phase3 ph
- Matériau du corps de pompeFer lourd dur
- Joint d’étanchéitéJoint mécanique double
- Matériau de l’arbre410 SS
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeHT
- Tension460/575 V
Aperçu
- Conception anti-obstruction Run-Dry
- Forces radiales équilibrées pour une durée de vie plus longue des roulements et des joints
- Épaisseur accrue de la paroi pour résister aux abus
- Chargement équilibré de l’arbre
- Grands passages internes
- Décharge supérieure
- Agitateur robuste
- Composants à forte usure chromée
- Joint mécanique double avec faces SiC
- HI boue classe 1
- Protection thermique intégrée