Motion
2000-1-3-0

NOSHOK INC
2000-1-3-0

Indicateur système intelligent, entrée de courant, 11-36 V c.c.
N° D’ARTICLE MI13810955
N° MFR2000-1-3-0
Prix1,445.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
2000-1-3-0

Indicateur système intelligent, entrée de courant, 11-36 V c.c.
N° D’ARTICLE MI13810955
N° MFR2000-1-3-0
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
Prix1,445.34 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME INTELLIGENT SÉRIE 2000-1-3-0 2000/2100
  • Accepte une variété de signaux de processus standard et les met à l’échelle avec précision dans n’importe quelle unité de mesure souhaitée
  • Entrée simple ou double
  • Utilise une technologie avancée pour une lecture stable et sans dérive
  • Mise à niveau sur le terrain avec cartes d’option enfichables
  • y compris 4 alarmes de point de consigne, sortie analogique et communication série
  • Mise à l’échelle de 16 points pour les processus non linéaires
  • Max.
  • et min
  • valeur affichée.