Motion
3624-21
Trousse laser M12™ Green Cross Line et 4-Points
N° D’ARTICLE MI14080927
N° MFR3624-21
Prix720.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse laser M12™ Green Cross Line et 4-Points
N° D’ARTICLE MI14080927
N° MFR3624-21
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
Prix720.32 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    (1) Batterie 48-11-2430 M12 3.0Ah CP, (1) Cible 48-35-1111 laser, (1) Chargeur 48-59-2401 M12 , (1) Étui de transport, comprend : (1) laser 3624-20 croix verte M12 et 4-Points
  • Numéro CUP du fabricant
    045242616626
  • Matériel
    Plastique
  • CUP_NON
    045242616626

Aperçu

Description du fabricant
3624-21 M12 LIGNE CROSS VERTE ET 4-POINTS
  • Durée d’exécution toute la journée - 9+ heures
  • Laser vert le plus brillant optimisé pour la distance
  • Microcommande - Pivots sur point
  • Lignes verticales et horizontales plus 4 points pour mettre à niveau, aligner, aplomber et équerre.
  • 125 pi Plage de travail
  • 165 pi Plage avec détecteur
  • Précision : +/- 1/8 po à 33 pi
  • Aimants pour terre rare amplifiés - Ne glissent pas sur les goujons en acier
  • Angle de ventilateur horizontal de 210 degrés, angle de ventilateur vertical de 165 degrés
  • Accès aux points d’aplomb de 2 po
  • Mise à niveau automatique : +/- 4° Inclinaison
  • Homologué IP54  : résistant à l’eau et à la poussière
  • 1m Résistance aux chocs
  • Montage fileté 1/4 - 20 et 5/8-11
  • Garantie de 3 ans sur les outils - Garantie de 2 ans sur les batteries